トーエイライト
輪投げ600
配列を自由に設定できるフリーレイアウト輪投げ はめ込むだけの簡単レイアウト変更
用途
台座のみ使用OK
より自由度が高いレイアウトが可能
仕様
角度設定用ポール付
材質
木製(抗ウイルス加工)、リング:TPR
質量(g)
5(リング約50/本)
寸法(cm)
ボード60×60、台座直径14.5×高さ1.8、リング外径16・内径14(青、オレンジ、黄各3本)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65594569
U7053
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
24日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください