トーエイライト
ボッチャボールTL
公認品と同じ材質・製法の教材向けボッチャボール。持ち運びに便利なショルダーベルトバッグ付。
セット内容
赤ボール×6、青ボール×6、ジャックボール(白)×1、収納バッグ×1
材質
ボール表面:合成皮革、芯材:ペレット(PE)
色
赤、青、白
質量(g)
ボール:約280g/ヶ(セット重量約3.6kg)
寸法(cm)
ボール:直径約8、収納バッグ:約19×19×高さ約33
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65594456
U7060
¥
28,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください