トーエイライト
ボッチャ審判具
セット内容
パドル×1、キャリパー大×1
材質
パドル:EVA、キャリパー:PVC
質量(g)
パドル:44、キャリパー:33
寸法(cm)
パドル:長さ27×幅14×厚さ2、キャリパー:長さ30×幅3×厚さ0.6(片側0.3)
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65594447
U7059
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月2日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください