トーエイライト
ボッチャボール
みんなが参加できるユニバーサルスポーツ、ボッチャ。ボールをジャックボール(目標球)に近づけるゲームです。
用途
日本ボッチャ協会公認品、国際競技規格適合品
セット内容
赤ボール×6、青ボール×6、ジャックボール(白)×1、収納バッグ×1
材質
ボール材質:表面=合成皮革、芯材=ペレット(PE)
色
赤、青、白
質量(g)
270/ヶ(セット重量約5)
寸法(cm)
ボール:直径約8、収納バッグ:幅35×奥行10×高さ33
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65594517
B3812
¥
75,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください