曜日別特売

フラットフープ70(5色1組)

フラットフープ70(5色1組) - トーエイライトフラットフープ70(5色1組) - トーエイライト

フラットフープは通常の体操リングと違い、
厚みが少なく、かつ樹脂形成品のため踏んでも割れにくい
つぎ目が無いために使用感に優れる
といった特徴を持っています。

セット内容5色1組(青・緑・赤・白・黄)材質ポリプロピレン質量(g)1200/組寸法(cm)外径68、内径64、厚さ約0.9内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65594614B2453
5,400
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする