トーエイライト
紅白・カラー玉
外被素材:綿の玉入れ用カラー玉
材質
外被:綿、中身:おがくず
質量(g)
約45(±5)
寸法(cm)
直径7
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65593704
B3709B
青
¥
270
¥
269
¥
296
(税込)
6日以内出荷
65593720
B3709R
赤
¥
270
¥
269
¥
296
(税込)
6日以内出荷
65593729
B3709W
白
¥
270
¥
269
¥
296
(税込)
6日以内出荷
65593738
B3709Y
黄色
¥
270
¥
269
¥
296
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください