トーエイライト
ベイルカラー玉
外被素材:綿の玉入れ用カラー玉
材質
外被:綿、中身:おがくず
質量(g)
約40(±3)
寸法(cm)
直径約6×長さ約8
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65593668
B3704B
青
¥
290
¥
289
¥
318
(税込)
6日以内出荷
65593677
B3704R
赤
¥
290
¥
289
¥
318
(税込)
6日以内出荷
65593686
B3704W
白
¥
290
¥
289
¥
318
(税込)
6日以内出荷
65593695
B3704Y
黄色
¥
290
¥
289
¥
318
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください