トーエイライト
プレイランドコーナーブロック
マジックテープ連結式なので、設置・収納が簡単なプレイランドブロックです。
用途
連結マジックテープ付
仕様
抗菌・防炎・防水、底面すべり止め仕様
材質
外被:ターポリン、芯材:合成スポンジ・ウレタンフォーム・ポリエチレン
質量(g)
900
寸法(cm)
幅20×長さ20×高さ20
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65593869
U7062B
青
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
29日以内出荷
65593878
U7062G
緑
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
29日以内出荷
65593887
U7062R
赤
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
29日以内出荷
65593896
U7062Y
黄
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
29日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください