トーエイライト
トレーニングマットNBR10
厚さ10mm、固い床でも底付きせず、トレーニングに集中できます。
用途
NBR素材は耐磨耗性・クッション性に優れています。
仕様
収納用ベルト付
材質
合成ゴム(NBR)
質量(kg)
1.3
寸法(cm)
幅61×長さ180×厚さ1
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65594140
H7139
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください