曜日別特売

ラインブラシ

ラインブラシ - トーエイライトラインブラシ - トーエイライトラインブラシ - トーエイライト

コートライン用

質量(kg)0.8毛丈(mm)130材質(ブラシ部)ポリプロピレンウェーブ加工柄径×長さ(mm)22.2×1250ブラシ寸法(mm)300繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65594718B3117
4,200
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする