曜日別特売

バスバー

バスバー - マリンテックバスバー - マリンテック

最大12回路まで!大電流分配用ターミナル!
BOX型ターミナルで4本のビスで蓋を固定する安全設計
左右・上下の6か所に取り外し可能なメクラ蓋あり!配線の繋ぎ込みも簡単!
大容量型
直流用/アース端子接続台
圧着ターミナル接続式
端子:6ミリ用ボルト12本・スタッド6ミリ用ボルト4本
本体はガラス繊維強化プラスチック製
背面は滑り止めラバー付き

仕様ボルトサイズ(最適ターミナル):M6×12本 (R端子)付属品取り付け用タッピングネジサイズ138×45×69容量最大48V・300A端子数12内容量1台
1月29日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65594867BUS-12P6
5,775
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする