抗菌安全スノコ60×120(組立品)

抗菌安全スノコ60×120(組立品) - トーエイライト抗菌安全スノコ60×120(組立品) - トーエイライト

カビや雑菌が繁殖しにくい抗菌タイプのスノコ。両端にはカバーをつけて安全にも配慮しています。

仕様抗菌加工材質PVC質量(kg)6.2寸法(cm)幅60×長さ120×厚さ4.8内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65593354T1852
16,150
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする