トーエイライト
抗菌安全スノコ40×90(完成品)
カビや雑菌が繁殖しにくい抗菌タイプのスノコ
両端にはカバーをつけて安全にも配慮しています。
用途
40cmタイプはロッカーの前だけで省スペースで使用したい場合や、狭い場所でのご利用に最適です。
仕様
抗菌加工
材質
PVC
質量(kg)
3.1
寸法(cm)
幅40×長さ90×厚さ4.8
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65593336
T1850
¥
9,300
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください