トーエイライト
バッティングティーTL7
ボールが置きやすい大皿ティー、耐久性に優れる標準ティーがそれぞれ使える2wayタイプ
仕様
ベース丸型
付属品
大皿ティー1本付き
材質
合成ゴム
質量(kg)
約3.6
寸法(cm)
ベース部直径41×厚さ約2、高さ:標準ティー使用時55~90調節・大皿ティー使用時70~105調節
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65594404
U7055
¥
6,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください