折りたたみスクリーン300

折りたたみスクリーン300 - トーエイライト折りたたみスクリーン300 - トーエイライト折りたたみスクリーン300 - トーエイライト

脚部は回転式で綺麗&コンパクトに収納可能!!

用途屋内外兼用材質主材:スチール22mm、ネット:ポリエチレン440T/36本(2.5cm目)質量(kg)6.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)300×35×80内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65593327B3762
36,000
35,980
39,578(税込)
19日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする