ポートボールDX

ポートボールDX - トーエイライトポートボールDX - トーエイライト

フレームは剛性に優れた全溶接一体型仕様(紅白1組)

仕様下部ゴムキャップ付セット内容紅白1組材質天板:ラワン合板18mm、脚部:スチール27.2mm丸質量(kg)12.5/組寸法(cm)幅63×奥行53×高さ40(天板:幅50×奥行40×厚さ1.8)内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65594316U7048
48,300
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする