ロールスノコ3000

ロールスノコ3000 - トーエイライトロールスノコ3000 - トーエイライトロールスノコ3000 - トーエイライト

床面掃除が簡単な巻取りスノコ。表裏全面すべり止め付(表面:半硬質突起模様、裏面:軟質樹脂)。ご使用場所に合わせて自由にカットしてご使用いただけます。

材質PVC幅(mm)600厚さ(mm)15質量(kg)17長さ(m)3内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65594325T1660B
50,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
65594334T1660Wアイボリー
50,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする