トーエイライト
長座体前屈測定器2
木材の優しい感触。スタンダードタイプ
仕様
カーソル高さノブボルト1本固定の2段階(27.5・32.5cm)
材質
木製:抗ウイルス加工(汚れ、傷が目立ちにくい非光沢仕上げ)
質量(kg)
2.5
寸法(cm)
長さ105×全高33×T型カーソル幅40
測定範囲(cm)
0~100、メモリ0.1cm単位
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65594088
T2233
¥
14,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください