トーエイライト
長座体前屈測定器SH
軽量で丈夫なアルミ製の長座体前屈測定器
仕様
T型カーソル高さ2段階(25・30cm)
材質
本体:アルミ、キャスター:樹脂
質量(kg)
2
寸法(cm)
長さ100×全高30、T型カーソル幅30
測定範囲(cm)
0~85、メモリ0.1cm単位
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65594097
T2649
¥
21,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください