トーエイライト
拡声器TWB300N
防水性能を備えた大出力メガホン
仕様
●単一電池×8本(別売)、30W、防水(JIS IPX5)●音声通達距離:約800m
質量(kg)
4
寸法(cm)
ホーン:幅218×高さ343、全長:35
電池寿命(時間)
(音声):約22、単一電池×8個
内容量
1台
注意
※電池別売
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65594359
B3942
¥
75,000
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください