トーエイライト
マイク形拡声器 MDS-100
スピーカー内蔵のマイク形拡声器
仕様
●単三電池×4本(別売、乾電池・充電式ニッケル水素蓄電池使用可)、3W、防滴(JIS IPX3)●音声通達距離:約31.5m(ecoモード時:約20m)
材質
主材:ABS・PC樹脂、風防:鉄
質量(kg)
本体:330g、グリップホルダー:130g
寸法(cm)
外径50×全長28(グリップホルダー取付時高さ17.5)
電池寿命(時間)
約10(ecoモード時:約20)、単三電池×4個
内容量
1台
注意
※電池別売
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65594350
B2904
¥
39,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください