トーエイライト
成形芝FT170
透水性に優れたネット裏地なので、水周りにもオススメの成形芝です。
用途
重さ約3.47kg(m当り)
材質
表面:ポリエチレン、裏面:ポリエステルネット
質量(kg)
34.7
幅(cm)
92
長さ(cm)
100
厚さ(cm)
1.7
内容量
1本
注意
※表示サイズのみでの販売です。別注サイズ販売はいたしておりません。製造工程上ご注文いただいたサイズから多少の誤差が生じる場合があり、端部が波打つ場合があります。また、常設用ではありません。あらかじめご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65594079
T2518
¥
54,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください