トーエイライト
人工芝HT60
約630g(m当り)の軽量タイプ
毛の長さ6mm、透水仕様人工芝
材質
表面:ポリプロピレン、裏面:S.B.Rコーティング
質量(kg)
19
幅(cm)
91
長さ(cm)
300
厚さ(cm)
0.6
内容量
1枚
注意
※表示サイズのみでの販売です。別注サイズ販売はいたしておりません。製造工程上ご注文いただいたサイズから多少の誤差が生じる場合があり、端部が波打つ場合があります。また、常設用ではありません。あらかじめご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65594045
T1229
¥
42,500
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください