トーエイライト
人工芝WT1000
軽量約850g(m当り)毛足の長い(10mm)人工芝
質感に優れます。
材質
表面:ポリプロピレン、裏面:S.B.Rコーティング
質量(kg)
17
幅(cm)
91
長さ(cm)
200
厚さ(cm)
1
内容量
1本
注意
※表示サイズのみでの販売です。別注サイズ販売はいたしておりません。製造工程上ご注文いただいたサイズから多少の誤差が生じる場合があり、端部が波打つ場合があります。また、常設用ではありません。あらかじめご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65594070
T2517
¥
35,100
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください