ビーチバレーレジャータイプ

ビーチバレーレジャータイプ - トーエイライトビーチバレーレジャータイプ - トーエイライト

ビーチに簡単設置でみんなで楽しめるレジャータイプのビーチバレーボールセット

セット内容専用ボール、ポンプ、ホイッスル、収納ケース付(20×20×高さ90cm)質量(kg)6寸法(cm)ネット92×920、ポール3.86(4本継)、全長300(埋込部60)、ネット高さ2段階約240・166幅910内容量1台
注意
※レクリエーション用。競技用ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65593580B3034
23,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする