曜日別特売

ボール整理棚YZ6

ボール整理棚YZ6 - トーエイライトボール整理棚YZ6 - トーエイライト

傾斜棚採用でボールの出し入れが容易

仕様球技用ボール約35個収納、キャスター5cm(2個ストッパー付)材質スチール入り非塩ビ樹脂コートパイプ(直径28mm)質量(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)156×50×178内容量1台
注意
※ハンドボール1号球(直径16cm)以下はご使用いただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65594027B5045
46,600
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする