トーエイライト
ライン引きALL40
4つのライン幅に対応するオールラウンダー。前輪を浮かすことで曲線が引きやすい後部排出タイプ。衝撃吸収サスペンションで安定したラインが引けます。
用途
ライン幅:フィールド5cm・野球7.6cm・サッカー11cm・長く引ける2cm・粉出口シャッター(フタ)付き・ゴム羽根かくはん器
質量(kg)
10.8
材質(本体)
スチール
サイズ(cm)
タイヤ:18.5
容量(kg)
炭カル40
寸法(cm)
幅35.5×奥行73.5×ハンドル高さ3段階調節式(88.5・93.5・98.5)、本体高さ53.5
高さ(cm)
粉出口:5.3
距離
概算距離(炭カル5cm幅)1300m
内容量
1台
注意
※概算距離は目安です。湿度、粉の種類により距離が異なる場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65593449
G1936
¥
50,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください