トーエイライト
ライン引き野球/フィールド
ライン幅の切り替えが簡単に行える側面レバー式ライン引き
幅(cm)
ライン:(フィールド用)5、(野球用)7.6
内容量
1台
注意
※概算距離は目安です。湿度、粉の種類により距離が異なる場合がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(kg)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65593494
G1756
9
炭カル25
幅33.5×奥行57×ハンドル高さ92.5(本体46.5)
¥
33,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
65593519
G1758
10
炭カル40
幅33.5×奥行63.5×ハンドル高さ98(本体52)
¥
40,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください