紅白大玉送り150(2色1組)

紅白大玉送り150(2色1組) - トーエイライト紅白大玉送り150(2色1組) - トーエイライト

大玉送りなどにおすすめのウエイト無しタイプ

付属品補修シート付(接着剤は市販のビニール用をお求めください)セット内容紅白1組材質PVC質量(kg)8/組赤、白直径(Φcm)150内容量1組
注意
※空気を入れすぎると規定サイズを超え、破損する恐れがありますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65594465B2044
85,200
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする