トーエイライト
紅白大玉150(2色1組)
バランスウエイト付 適度な重量が回転力を生むため、大玉ころがしにおすすめです。
付属品
補修シート付(接着剤は市販のビニール用をお求めください)
セット内容
紅白1組
材質
PVC
質量(kg)
12/組
色
赤、白
直径(Φcm)
150
内容量
1組
注意
※空気を入れすぎると規定サイズを超え、破損する恐れがありますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65594508
B3345
¥
93,500
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください