トーエイライト
紅白大玉送り100(2色1組)
大玉送りなどにおすすめのウエイト無しタイプ
付属品
補修シート付(接着剤は市販のビニール用をお求めください)
セット内容
紅白1組
材質
PVC
質量(kg)
4/組
色
赤、白
直径(Φcm)
100
内容量
1組
注意
※空気を入れすぎると規定サイズを超え、破損する恐れがありますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65594474
B2275
¥
55,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください