トーエイライト
取水マット5m
吸保水性が非常によく、脱水性も早い取水マット
プール、シャワールーム等に適しています。
用途
ご使用に合わせて自由にカットしてご使用いただけます
仕様
裏面すべり止め付
材質
表:ポリエステル・PP混ニードルパンチカーペット、裏:TPE(ゴム系)
厚さ(mm)
10
寸法(mm)
910×5000
質量(kg)
13
内容量
1本
注意
※製造工程上ご注文いただいたサイズから多少の誤差が生じる場合があり、端部が波打つ場合があります。また、常設用ではありません。あらかじめご了承ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65594368
T1761B
青
¥
40,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
65594377
T1761H
グレー
¥
40,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
65594386
T1761P
ピンク
¥
40,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください