曜日別特売

DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー D-PTRV 8 WHシリーズ 1袋 10個入

DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー D-PTRV 8 WHシリーズ 1袋 10個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact Terminal Block 用白色エンドカバーは、1 → 8 のマークが付いており、水平方向に読み取ることができます。 PTRV マーシャリングパネルと同じ形状です。寸法は 100 mm x 2.2 mm x 0.8 mm です。分離機能付きの省スペースパーティション及びエンドカバーです

仕様●種類:エンドカバー●シリーズ:D-PTRV 8 WH●併用可能製品:端子台●コード番号:201-4215アズワン品番65-7742-14内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
663297183270240
4,290
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする