曜日別特売

ヒューズホルダアクセサリ インジケータ付端子台

ヒューズホルダアクセサリ インジケータ付端子台 - SIEMENS

Siemens バスバークランプは、バスバーにインライン遮断器を取り付けるための製品です。インラインヒューズスイッチ遮断器用アクセサリです

仕様●ヒューズホルダアクセサリ:インジケータ付端子台●コード番号:203-2031アズワン品番65-8086-62内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
663298583NJ4911-3AA00
5,220
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする