ノンハロ難燃PPダクト KDEPシリーズ

ノンハロ難燃PPダクト KDEPシリーズ - 興和化成

環境に配慮し、ハロゲン物質を含まない材料を使用しています。
耐油性・耐熱性に優れています。
比重の軽い樹脂を使用しているので、装置の軽量化が可能です。
従来のエコダクトに比べ経済的です。
電線の結束・保護。

仕様●色:アイボリー●幅(mm):40●高さ(mm):40●長さ(mm):2000●長さ(m):2●フタと本体で1セット●使用温度範囲:-20℃~100℃●材質/仕上:ノンハロ難燃ポリプロピレン●原産国:日本●コード番号:366-6456アズワン品番67-2341-99内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66330786KDEP-44-20-M
3,900
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥1,500/税込¥1,650
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする