ヒューズ付きDINレール端子 スクリュー USIGシリーズ 10A

ヒューズ付きDINレール端子 スクリュー USIGシリーズ 10A - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contactセンサ / アクチュエータ端子台
業務用の電線対電線Phoenix Contactセンサ / アクチュエータ端子台シリーズ
グレー 電線対電線 ワイヤゲージ測定範囲: 24 → 12

仕様●色:黒●適合電線サイズ:20 → 6 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:USIG●結線方法:スクリュー●ヒューズ:あり●定格電圧:500 V●モデル番号:USIG●コード番号:804-0475アズワン品番65-7698-08内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
663308560920083
2,800
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする