曜日別特売

クイックコネクトカップリング

クイックコネクトカップリング - Festo

Festo のオン / オフバルブ He-1-D-MAXI-24 は、サービスユニットと併用します。ハウジング素材はアルミダイキャスト、シールとしてはニトリルゴム製です。銅と PTFE は不使用です。設計構造ピストンスライド 作動電気のタイプ シーリング原理ソフト 排気機能がスロットルで

仕様●カップリングジェンダー:オス●ネジ接続:G 1/8●メーカーシリーズ:NPHS-S6-M-G18 ( NPHS-S6-M-G18●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:1/8●ニップルホース接続:1/8インチ●材質:スチール●コード番号:203-8532アズワン品番65-8010-53内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66330978NPHS-S6-M-G18
12,800
12,649
13,914(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする