曜日別特売

リレー 24V dc DINレールタイプ 1袋 10個入

リレー 24V dc DINレールタイプ 1袋 10個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact プラグインミニチュアリレーは、パワーコンタクトを備えています。2 つの PDT、テストボタン、機械式スイッチポジションインジケータを備えています。ステータスLED 還流ダイオード 極性: A1+、A2 入力電圧: 24 V dc

仕様●コイル電圧:24V dc●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:0.01A●コイル電力:430mW●シリーズ:REL-MR- 24DC/21-21/MS●コード番号:224-9888アズワン品番65-8072-50内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
663316352987943
31,300
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする