曜日別特売

サイレンサー

サイレンサー - Festo

Festo ショックアブソーバは P クッション入りで、金属製の固定式ストップは付いていません。サイズは M18 で、ロックナット取り付け入りです。ストロークサイズは 1.3 mm で、ストロークあたりの最大エネルギー消費量は 0.12 J です高合金鋼材料を使用 位置検出なし

仕様●メーカーシリーズ:UOS. ( UOS●タイプ:サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:G 1オス●最高流入圧力:10バール●材質:PE●コード番号:202-3100アズワン品番65-8030-75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66331940UOS-1-LF
20,000
19,765
21,742(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする