EQUAL TEE O 16 5 1袋 2個入

EQUAL TEE O 16 5 1袋 2個入 - Transair

Parker Transair 6604 シリーズは、外径が 17 mm のパイプ / スタッドコネクタに適合する黒色の同径 T 字型パイプです。この圧力定格は 232 psi で、ガラス繊維ボディのポリアミド製です。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス

仕様●材質:ガラス繊維強化PA●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:214-3155アズワン品番65-7899-41内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
663322296604 17 00
19,000
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする