ALLEN BRADLEY
5 Pin GuardLink Passive Tap
仕様
●種類:パッシブタップ●併用可能製品:GuardLink 組み込みスイッチ●素材:プラスチック●コード番号:237-4277
アズワン品番
65-7794-60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66332746
440S-PF5D
¥
22,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください