曜日別特売

モニタリングリレー DPDT 22.5mm

モニタリングリレー DPDT 22.5mm - フエニックス・コンタクト

EMD監視リレー
この多機能監視リレーシリーズは、電気的・物理的なシステムパラメータを監視できます。 EMD監視リレーで測定可能な項目:
電流 単相・三相の電圧 相順 実電力 負荷(cos Φ) モータ巻線温度 充填レベル

仕様●監視アプリケーション:電圧●接点構成:DPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電源相数:1●電圧検出範囲:0 → 300V ac/dc●遅延時間:0.1 → 10s●高さ:90mm●コード番号:801-6220アズワン品番65-8092-37内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
663329382866048
57,200
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする