曜日別特売

手袋(耐突刺・耐切創/ケブラー/ポリウレタンコート) EA354ELシリーズ

手袋(耐突刺・耐切創/ケブラー/ポリウレタンコート) EA354ELシリーズ - エスコ手袋(耐突刺・耐切創/ケブラー/ポリウレタンコート) EA354ELシリーズ - エスコ手袋(耐突刺・耐切創/ケブラー/ポリウレタンコート) EA354ELシリーズ - エスコ

手袋全面にケブラー(R)を使用することで耐切創性に優れます。
掌、指側面はインナーに耐突き刺し素材を使用していますので耐突き刺しと耐切創の両方に優れます。

仕様●サイズ:LL●全長(mm):255●掌周り(mm):260●中指長さ(mm):90●材質:掌/ケブラー(R)、ポリエステル、合成皮革(ポリウレタン、ポリエステル)甲/ケブラー(R)、ポリエステル●厚み:2.5mm●色:オレンジ/イエロー●甲ゴム付アズワン品番65-9251-70内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66333157EA354EL-23
オープン
15,000
16,500(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする