曜日別特売

シーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9

シーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9 - SIEMENS

Siemens ワイヤコネクタの大型 4 ユニットアクセサリは、3VA1 250 に使用されています。 Siemens では、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、安全で効率的な電気ねじ向けのスイッチとソケットの包括的なポートフォリオをご用意していますIEC マーキング

仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1817アズワン品番65-8063-45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
663341463VA9214-0JJ13
45,300
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする