曜日別特売

195x225x 18mm マウスパッド リストレスト付

195x225x 18mm マウスパッド リストレスト付 - エスコ195x225x 18mm マウスパッド リストレスト付 - エスコ195x225x 18mm マウスパッド リストレスト付 - エスコ195x225x 18mm マウスパッド リストレスト付 - エスコ195x225x 18mm マウスパッド リストレスト付 - エスコ195x225x 18mm マウスパッド リストレスト付 - エスコ

低反発ウレタンを使用したリストレスト付きのマウスパッドです。
通常のウレタンフォームに比べ、反発弾性が非常に少なく、ゆっくり沈み込んでゆっくり戻る特性があります。
表面生地には菌の増殖を防ぐ抗菌加工を施しています。
ほど良い滑り心地でマウス操作をサ

仕様●サイズ:約W195×D225×H18mm マウスパッド部/約H5.5mm●重量(g):70●材質:裏面/ゴムスポンジ リストレスト部表面/ポリエステル リストレスト部内部/低反発ウレタン マウスパッド部/ポリエステル●抗菌:〇アズワン品番65-9280-34内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66334505EA764-61
オープン
990
1,089(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする