標準DINレール端子 スクリュー MTシリーズ 17.5A 1袋 5個入

標準DINレール端子 スクリュー MTシリーズ 17.5A 1袋 5個入 - フエニックス・コンタクト

ケーブル断面積は単線とより線の両方に該当します。
1イン2アウト端子
Phoenix ContactシリーズのフィードスルーDINレール端子です。1つのケーブル入力を2つの出力に接続することができます。

仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 16 AWG●レベル数:ダブル●シリーズ:MT●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:0.14 → 1.5mm2●定格電圧:400 V●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+105℃●危険区域認証:CSA●基準適合:IEC60947-7-1●モデル番号:MT 1,5-TWIN●コード番号:869-067アズワン品番65-7770-79内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
663348643001682
5,990
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする