TAC伸縮ダクト(カフス付) 15112シリーズ

TAC伸縮ダクト(カフス付) 15112シリーズ - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)

伸縮が自在で、自由な角度・方向に固定できます。ただし、大口径になると形状の保持力が低下します。
1/3~1/4の長さに縮小できるため、運搬が容易にできます。
取付前の保管スペースも少なくてすみます。
温風(80℃以下)の送・排気用。
空調用・換気用。

仕様●長さ(m):5●内径(mm):35●外径(mm):42.0●許容曲げ半径(mm):30●使用温度範囲(℃):-20~80●材質/仕上:ポリプロピレン、硬鋼線●原産国:日本●コード番号:400-7355アズワン品番67-2360-51内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6633617615112-038-05
10,538
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする