曜日別特売

フレキ管用防水コンビネーションカップリング(黒) EA947HPシリーズ

フレキ管用防水コンビネーションカップリング(黒) EA947HPシリーズ - エスコフレキ管用防水コンビネーションカップリング(黒) EA947HPシリーズ - エスコフレキ管用防水コンビネーションカップリング(黒) EA947HPシリーズ - エスコ

PF管⇔VE管を相互接続するアダプターになります。
VE管側の接続には接着剤を塗布して使用して下さい。

仕様●適合管:PF管22⇔VE管22●材質:PVC●カラー:黒色●重量(g):56●防水型アズワン品番65-9318-66内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66336946EA947HP-103
オープン
600
660(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする