ジーベック
レディスラットズボン ディープネイビー 2019-19シリーズ
ウエストシャーリング仕様でラクラクです。
用途:作業全般
色
ディープネイビー
サイズ
17
材質(本体)
綿100%
番号
コード:123-0313
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
84~90
ヒップ(cm)
117
アズワン品番
65-8413-11
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66337059
2019-19-17
¥
5,524
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください