曜日別特売

ボトルヒューズ Diazed 定格電流 30A DII 500V 1袋 5個入

ボトルヒューズ Diazed 定格電流 30A DII 500V 1袋 5個入 - SIEMENS

Siemens SENTRON シリーズの SILIZED ヒューズリンクは、定格電圧 500 V、定格電流 30 A です。このヒューズは、半導体の保護に使用されます。速断型 保護クラス IP IP20 ヒューズ DII のサイズ

仕様●定格電流:30A●ボトルヒューズサイズ:DII●定格電圧:500V●アプリケーションカテゴリ:gR●スレッドサイズ:E27●コード番号:202-7115アズワン品番65-8085-12内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
663378475SD480
11,400
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする